Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGALight Dr. Kunde EGGY EGG Baby-Nachtlicht Freistehend Pink, Weiß LED 1,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGALight Dr. Kunde EGGY EGG Baby-Nachtlicht Freistehend Pink, Weiß LED 1,2 W
MEGALight Dr. Kunde EGGY EGG Baby-Nachtlicht Freistehend Pink, Weiß LED 1,2 W
MEGALight Dr. Kunde EGGY EGG Baby-Nachtlicht Freistehend Pink, Weiß LED 1,2 W
MEGALight Dr. Kunde EGGY EGG Baby-Nachtlicht Freistehend Pink, Weiß LED 1,2 W
MEGALight Dr. Kunde EGGY EGG Baby-Nachtlicht Freistehend Pink, Weiß LED 1,2 W
MEGALight Dr. Kunde EGGY EGG Baby-Nachtlicht Freistehend Pink, Weiß LED 1,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78839268
Hersteller:
     MEGALight Dr. Kunde
Herst.-Nr.:
     85850 ML
EAN/GTIN:
     4260198487991
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder
LED Nachtlicht EGGY EGG dimmbar mit Akku
Mit dem sympathischen LED Nachtlicht EGGY EGG schlagen Sie jedes Nachtmonster in die Flucht & ermöglichen Ihren Kleinen ein erholsames Einschlafen!
Das akkubetriebene LED Nachtlicht wurde so konzipiert, dass sich sein Licht sehr schlaffreundlich präsentiert. Indem Sie den Kopf des EGGY EGGs drücken, können Sie das angenehm warmweiße Licht Ihren Bedürfnissen anpassen:
Durch einmaliges Drücken schalten Sie es ein bzw. aus;
Halten Sie den Kopf gedrückt, regulieren Sie die Lichtstärke und so die Lichtatmosphäre.
Die Akkus des Nachtlichts werden per USB-Ladekabel in gerade einmal 4.5h aufgeladen.
So können Sie sich sicher sein, dass EGGY EGG für seinen nächtlichen Einsatz stets bereit ist.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Lampenleistung
1.2 W
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Batteriereichweite
5 h
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
104.2 mm
Tiefe
104.2 mm
Höhe
118.5 mm
Lampen
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Pink, Weiß
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Silikon
Platzierungsoptionen
Tisch
Themenwelt
Tiere
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Tragbar
Ja
Merkmale
Helligkeitseinstellung
Ja
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann Standby
80063
ab € 23,68*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800155
ab € 21,45*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800193
ab € 23,69*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800353
ab € 23,54*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800391
ab € 7,46*
Sonstiges
Niermann
sb80039-2
ab € 19,86*
Sonstiges
Niermann
80028
ab € 4,11*
Sonstiges
Niermann
sb80056
ab € 39,15*
Sonstiges
Niermann
80029
ab € 4,11*
Sonstiges
Niermann
sb80062
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.