Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Nachtlicht BOBBY CAR, Sternprojektor, LED-Farbwechsler mit 3 Farben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Nachtlicht BOBBY CAR, Sternprojektor, LED-Farbwechsler mit 3 Farben
LED Nachtlicht BOBBY CAR, Sternprojektor, LED-Farbwechsler mit 3 Farben
LED Nachtlicht BOBBY CAR, Sternprojektor, LED-Farbwechsler mit 3 Farben
LED Nachtlicht BOBBY CAR, Sternprojektor, LED-Farbwechsler mit 3 Farben
LED Nachtlicht BOBBY CAR, Sternprojektor, LED-Farbwechsler mit 3 Farben
LED Nachtlicht BOBBY CAR, Sternprojektor, LED-Farbwechsler mit 3 Farben
Artikel-Nr.:
     1609-sb80028
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     80028
EAN/GTIN:
     4036239800285
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht

LED Nachtlicht BOBBY CAR, Sternprojektor, LED-Farbwechsler mit 3 Farben

Dieses tolle LED Nachtlicht wird alle kleinen Rennfahrer begeistern!

Dieses rote batteriebetriebene Kinder Nachtlicht mit tollen Bobby Car Bilder darf in keinem Jungen Zimmer fehlen.

Die Kinderlampe projiziert unzählige Sterne in blau, grün und orange an die Zimmerdecke und verzaubert den Raum. Durch den LED Farbwechsler entstehen dabei tolle Lichtspiele und eine beruhigende Stimmung, die Ihr Kind sanft ins Reich der Träume geleitet.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach einem klassischen Nachtlicht oder eine besondere Nachttischlampe sind, diese LED Sternenhimmel Lampe wird Sie überzeugen. Da die Kinderlampe mit Batterien betrieben wird, kann sie überall im Kinderzimmer platziert werden, ohne Gefahr dabei über ein Kabel zu stolpern.
Über den integrierten Berührungssensor wird das Schlummerlicht bequem ein- und ausgeschaltet.
Zusätzlich sorgt eine eingebaute Abschaltautomatik von 45 Minuten dafür, dass die Batterien eine höhere Lebensdauer haben.

Benötigt werden für die Kinder Nachtlampe drei AA-Batterien 1,5V, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Schlummerlampe, Nachtlampe Baby, Nachtlampe Kinderzimmer
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Rot
Abmessungen:
Höhe: 7,5 cm, Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
1 Watt
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Gewicht:
0,2 kg
Schutzart:
IP 20
On/Off:
Berührungssensor
Produktart:
Nachtlicht
Batterien:
3 x AA 1,5V (exkl.)
Weitere Suchbegriffe: kinderleuchten niermann, kinderleuchten, Bobby, Car, Nachtlicht, Orientierungslicht, Sternprojektor, LED, Nachtlichter, Farbwechsler, Farbwechsel, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmerleuchten, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderzimmer, Beleuchtung, Design, Bobbycar, rot, Stern, Sterne, für, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239800193
ab € 23,70*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239800353
ab € 23,58*
Ähnlich
Niermann
80058
ab € 4,11*
Ähnlich
Niermann
80029
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.