| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sb80062 Herst.-Nr.: sb80062 EAN/GTIN: 4036239800629 |
| |
|
| | |
| Zauberhaftes Nachtlicht Rainbow Rabbit Sternprojektor LED-Farbwechsler 3 Farben Dieses tolle LED Nachtlicht wird alle Kinder begeistern! Dieses batteriebetriebene Kinder Nachtlicht mit tollen Rainbow Rabbit Bildern darf in keinem Kinderzimmer fehlen. Die Kinderlampe projiziert unzählige Sterne in blau, grün und orange an die Zimmerdecke und verzaubert den Raum. Durch den LED Farbwechsler entstehen dabei tolle Lichtspiele und eine beruhigende Stimmung, die Ihr Kind sanft ins Reich der Träume geleitet. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach einem klassischen Nachtlicht oder einer besonderen Nachttischlampe sind, diese LED Sternenhimmel Lampe wird Sie überzeugen. Da die Kinderlampe mit Batterien betrieben wird, kann sie überall im Kinderzimmer platziert werden, ohne Gefahr dabei über ein Kabel zu stolpern. Über den integrierten Berührungssensor wird das Schlummerlicht bequem ein- und ausgeschaltet. Zusätzlich sorgt eine eingebaute Abschaltautomatik von 45 Minuten dafür, dass die Batterien eine höhere Lebensdauer haben. Benötigt werden für die Kinder Nachtlampe drei AA-Batterien 1,5V, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen. Auch zu finden unter: Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Schlummerlampe, Nachtlampe Baby, Nachtlampe Kinderzimmer, Lampe Mädchen, Lampe Jungen Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Mehrfarbig, Rot | Abmessungen: | Höhe: 7,5 cm, Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut ( | Schutzart: | IP 20 | On/Off: | Berührungssensor | Produktart: | Nachtlicht | Batterien: | 3 x AA 1,5 V (exkl.) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlummerlicht, kinderleuchten niermann, farbwechsler, Nachtlicht, Orientierungslicht, Sternprojektor, LED-Nachtlicht, LED-Orientierungslicht, Nachtlichter, LED Sternenhimmel, Sternenhimmel Lampe, Orientierungslichter, LED-Nachtlichter, LED-Orientierungslichter, LED, Farbwechsel, Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Kinder Nachtlicht, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Kinder Nachtlampe, Schlummerlampe, Kinderzimmerlampe, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, Mädchen, Mädchenzimmer, Stern, Sterne, Lampe Jungen |
| | |
| |