Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT HD-Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT HD-Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple
BROTECT HD-Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE5-64822440
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1833897
EAN/GTIN:
     4059181609119
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dein Gerät ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Dafür sorgt das super klare Material der Schutzfolie. Du behältst den vollen Durchblick und siehst alle Bildschirminhalte auf deinem Gerät weiterhin gestochen scharf.

Und damit du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf dein Gerät. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!
Weitere Informationen:
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone XS Max (Kamera Rückseite)
Schutzfunktion
Kratzresistent
Produktfarbe
Transparent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,00*
€ 8,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,10*
€ 7,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,78*
€ 6,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,53*
€ 6,58
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,39*
€ 6,41
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,98*
€ 5,93
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,84*
€ 5,76
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,70*
€ 5,59
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,56*
€ 5,43
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,66*
€ 4,36
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1833511
ab € 4,35*
Ähnlich
BROTECT
1833896
ab € 4,72*
Ähnlich
Bedifol
5133511
ab € 6,98*
Ähnlich
Bedifol
5133896
ab € 6,99*
Ähnlich
Bedifol
1933511
ab € 4,34*
Ähnlich
Bedifol
3933511
ab € 3,97667*
Ähnlich
Bedifol
3833511
ab € 3,74334*
Ähnlich
Bedifol
3833897
ab € 3,36*
Ähnlich
Bedifol
3733511
ab € 8,43*
Ähnlich
Bedifol
4033511
ab € 11,65*
Ähnlich
Bedifol
4133511
ab € 7,61*
Ähnlich
Bedifol
1933896
ab € 4,73*
Ähnlich
Bedifol
3933896
ab € 7,62*
Ähnlich
Bedifol
4233511
ab € 8,23*
Ähnlich
Bedifol
5333511
ab € 4,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.