Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone Xs Max (Rückseite) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1933896
Package image 1933896
Package image 1933896
Product image R4073
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1933896
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1933896
EAN/GTIN:
     4059181608969
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Apple iPhone Xs Max (Rückseite) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Apple iPhone Xs Max (Rückseite) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPhone Xs Max (Rückseite). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Apple iPhone Xs Max (Rückseite) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPhone Xs Max (Rückseite)
A1921 A2101 A2102 A2103 A2104

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone Xs Max (Rückseite) (2x Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone Xs Max
Schutzart:
Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone Xs Max (Rückseite) (2x Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Apple iPhone Xs Max (Rückseite), A1921 A2101 A2102 A2103 A2104, Smartphones und Handys, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,65*
€ 10,29
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,78*
€ 9,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,35*
€ 8,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,03*
€ 8,37
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,85*
€ 8,15
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,21*
€ 7,39
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,03*
€ 7,18
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,86*
€ 6,97
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,69*
€ 6,77
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,74*
€ 5,64
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2733896
ab € 4,33*
Ähnlich
BROTECT
2733897
ab € 4,18*
Ähnlich
BROTECT
1833511
ab € 4,72*
Ähnlich
BROTECT
1833896
ab € 4,74*
Ähnlich
BROTECT
1833897
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
5133896
ab € 7,05*
Ähnlich
Bedifol
3933896
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
4233511
ab € 8,29*
Ähnlich
Bedifol
4133511
ab € 7,58*
Ähnlich
BROTECT
3933511
ab € 7,64*
Ähnlich
BROTECT
5333511
ab € 4,69*
Ähnlich
BROTECT
2733511
ab € 4,32*
Ähnlich
BROTECT
3833511
ab € 7,32*
Ähnlich
Bedifol
5333896
ab € 5,06*
Ähnlich
BROTECT
5133511
ab € 4,255*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.