Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Matte Displayschutzfolie für Apple iPhone Xs Max - Entspiegelt, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     42XH2-BF1933511
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1933511
EAN/GTIN:
     4059181608754
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Apple iPhone Xs Max - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Apple iPhone Xs Max ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPhone Xs Max. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Apple iPhone Xs Max wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPhone Xs Max / 11 Pro Max
A1921 A2101 A2102 A2103 A2104

Weitere Informationen:
Geräteklasse:
Smartphones und Handys
Gerätemarke:
Apple
Gerätemodell:
Apple iPhone Xs Max
Produktart:
BROTECT Matte Displayschutzfolie
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, displayfolie brotect, displayfolie, displayschutzfolie iphone xs max, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Panzerglas, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 6,385*
1
€ 2,99*
ab € 4,74*
€ 8,61*
5 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 9,35*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Beutel
€ 6,385*
€ 7,59815
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,085*
€ 3,67115
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,30*
€ 2,737
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Beutel
Mindestbestellmenge: 6 Beutel ( entspricht € 38,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2733896
ab € 4,33*
Ähnlich
BROTECT
2733897
ab € 4,18*
Ähnlich
BROTECT
1833511
ab € 4,72*
Ähnlich
BROTECT
1833896
ab € 4,74*
Ähnlich
BROTECT
1833897
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
1933896
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
5133896
ab € 7,05*
Ähnlich
Bedifol
3933896
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
4233511
ab € 8,29*
Ähnlich
Bedifol
4133511
ab € 7,58*
Ähnlich
BROTECT
3933511
ab € 7,64*
Ähnlich
BROTECT
5333511
ab € 4,69*
Ähnlich
BROTECT
2733511
ab € 4,32*
Ähnlich
BROTECT
3833511
ab € 7,32*
Ähnlich
Bedifol
5333896
ab € 5,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.