Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE700A Konsolenerweiterungsglied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CE700A Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE700A Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE700A Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE700A Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE700A Konsolenerweiterungsglied
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4017858
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE700A
EAN/GTIN:
     672792002120
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Eigenschaften
- Kat. 5e-Netzwerkkabel zur Verbindung der lokalen und entfernten Geräte (max. 150m)
- Zweikonsolbetrieb - erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor)
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Automatische Signalkompensation
- USB-Tastatur- und USB-Mausanschlüsse
- USB-Überlastungsschutz
- Betriebsart per Drucktasten auswählbar (nur am lokalen Gerät) - Umschaltung zwischen lokalem und automatischem Betrieb
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 KV (8 KV bei Kontakt, 15 KV bei Überschlägen) und Überspannungen bis 2 KV
- Automatische Signalpegelregelung - ermöglicht die Anpassung der Signalstärke an die Entfernung
- Hohe Grafikauflösung - bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (30m ); 1600 x 1200 bei 60 Hz (100m); 1280 x 1024 bei 60 Hz (150m)
- Unterstützt VGA-, SVGA-, SXGA-, UXGA-, WUXGA- und Multisync-Monitore. Der lokale Monitor unterstützt DDC; DDC2; DDC2B
- Rack-Montage möglich
- Einfache Installation - keine Software erforderlich - nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig!
- Multiplattform-kompatibel - Windows, Linux

Lieferumfang
- 1x CE700AL USB-KVM-Verlängerung (lokales Gerät)
- 1x CE700AR USB-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle)
- 2x 0AD6-1605-09EG Netzteile
- 1x 2L-5202U USB-KVM-Kabel (1,8 m)
- 1x Montagekit
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM, USB
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.816,04*
Zubehör
EFB-Elektronik
CS-1734B
ab € 35,76*
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5708M
ab € 606,19*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,30*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 41,60*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,67*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,56*
Zubehör
Aten
CE775
ab € 568,38*
Zubehör
Aten
CS1754
ab € 182,53*
Zubehör
Aten
CS1758
ab € 179,19*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 672,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.