Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Kugelschreiber
>
Drehkugelschreiber
>
Artikel
Cross Tech3 Schwarz, Rot Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-39191944
Hersteller:
Cross
Herst.-Nr.:
AT0090-1
EAN/GTIN:
0073228068473
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.9 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
21 g
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Schreibfarben
Schwarz, Rot
Typ
Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Clip-Material
Metall
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Stifte
>
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe:
Kugelschreiber
,
Kuli
,
Mehrfarbkugelschreiber
,
Mehrfarbkuli
,
Vierfarb-Kugelschreiber
,
Vierfarbkugelschreiber
,
Vierfarbkuli
,
Multifunktions-Kugelschreiber
,
Multifunktionskugelschreiber
,
Multifunktionskuli
,
Multifunktionsschreibgerät
,
Multifunktionsstift
,
mehrfarbkugelschreiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 69,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kugelschreiber Calais Mattschwarz, in Self-Serve-Verpackung
Cross
AT0112S-14-CR
€ 45,16*
Zubehör
Kugelschreiber Calais Satinchrom, in Self-Serve-Verpackung
Cross
AT0112S-16-CR
€ 38,45*
Zubehör
Kugelschreiber Cross Click Glanzchrom, in Self-Serve-Packung
Cross
AT0622S-101-CR
€ 37,03*
Zubehör
Kugelschreiber Cross Click Navy Blau Lack, in Self-Serve-Packung
Cross
AT0622S-121-CR
€ 36,90*
Zubehör
Kugelschreiber Cross Click Rotmetallic, in Self-Serve-Packung
Cross
AT0622S-119-CR
€ 37,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.