Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Calais Satinchrom, in Self-Serve-Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Calais Satinchrom, in Self-Serve-Verpackung
Kugelschreiber Calais Satinchrom, in Self-Serve-Verpackung
Kugelschreiber Calais Satinchrom, in Self-Serve-Verpackung
Kugelschreiber Calais Satinchrom, in Self-Serve-Verpackung
Artikel-Nr.:
     C3448-AT0112S-16-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0112S-16-CR
EAN/GTIN:
     0073228127521
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Calais Satinchrom. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Satinchrom. in Self-Serve-Verpackung.
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
Chrom
Material des Schaftes:
Metall
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
Satinchrom
Strichstärke:
Mittel
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Herstellerprodukttyp:
Calais Satinchrom
Typbezeichnung der Mine:
8513
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Calais Satinchrom
Produkttypbezeichnung:
Calais Satinchrom
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.