Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Cross Click Rotmetallic, in Self-Serve-Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Cross Click Rotmetallic, in Self-Serve-Packung
Kugelschreiber Cross Click Rotmetallic, in Self-Serve-Packung
Kugelschreiber Cross Click Rotmetallic, in Self-Serve-Packung
Kugelschreiber Cross Click Rotmetallic, in Self-Serve-Packung
Artikel-Nr.:
     C3448-AT0622S-119-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0622S-119-CR
EAN/GTIN:
     0073228127842
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Cross Click Rotmetallic. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8783-2. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Glanzchrom. Farbe des Schaftes: Rotmetallic. in Self-Serve-Packung.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Cross Click Rotmetallic
Mine auswechselbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Material des Schaftes:
Metall
Typbezeichnung der Mine:
8783-2
Farbe des Clips:
Glanzchrom
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
Rotmetallic
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
Mittel
Produkt-Typbezeichnung:
Cross Click Rotmetallic
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
Cross Click Rotmetallic
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.