Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch
ATEN 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch
ATEN 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch
ATEN 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37212020
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL1016M-ATA-XG
EAN/GTIN:
     4719264642432
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der LCD-KVM-Switch CL1016 ist eine Steuereinheit, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen KVM-Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Ein einziger CL1016 kann bis zu 16 Computer steuern. Es können bis zu 15 weitere KVM-Switches mit dem CL1016 in Reihe geschaltet werden, um bis zu 256 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können.
1 x CL1016 mit Standard-Rack-Montagekit
2 x 2L-5202P PS/2-KVM-Kabel
1 x LIN2-418K-E12G Netzkabel
1 x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung
1 x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Tastatur
Kurzbefehle
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24.5 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Display
TFT-LCD
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Pixel Abstand
0.264 x 0.264 mm
Reaktionszeit
5 ms
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Rack-Einbau
Ja
Verbindungstyp
SPHD
Verkettung
Ja
Anzahl der Computer
16
LED-Anzeigen
Ja
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
640.2 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
480 mm
Gewicht
13610 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16820 g
Verpackungsbreite
668 mm
Verpackungstiefe
718 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
668 mm
Höhe des Versandkartons
135 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 941,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,14*
€ 1.247,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,10*
€ 1.235,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,47*
€ 1.189,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,35*
€ 1.161,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,24*
€ 1.120,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CL1308N-ATA-XG
ab € 737,95*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 227,91*
Zubehör
Aten
CL3100NX-ATA-AG
ab € 733,03*
Zubehör
Aten
CL3000N-ATA-XG
ab € 1.090,69*
Zubehör
Aten
CE820L-AT-G
ab € 358,81*
Zubehör
Aten
CE770-AT-G
ab € 292,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.