Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager U84S4 Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager U84S4 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Hager U84S4 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27051630
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     U84S4
EAN/GTIN:
     3250616100077
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Phasenschiene
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
307 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
324 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ370
ab € 4,97*
Zubehör
Hager
FZ371
ab € 7,10*
Zubehör
Hager
FZ372
ab € 9,56*
Zubehör
Hager
ZM45S
ab € 111,95*
Zubehör
Hager
FZ420
ab € 21,69*
Zubehör
Hager
ZM25W
ab € 189,53*
Zubehör
Hager
FZ364
ab € 32,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.