| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B210C00 Herst.-Nr.: ZM25W EAN/GTIN: 3250617730457 |
| |
|
| | |
| Kabelanschlusssatz 5p univers Z, 95qmm, seitl ZM25W Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Flachschiene | Geeignet für Rundleiteranschluss: | ja | Max. Leiterquerschnitt: | 95 mm² | Sammelschienenbreite: | 12 - 12 mm | Sammelschienendicke: | 10 - 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einspeiseklemme, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiteranschlussklemme, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Sammelschienenklemme, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 188,62* | € 224,90* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 193,88* | € 229,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 193,42* | € 229,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,64* | € 240,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 203,87* | € 242,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|