| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C210B53 Herst.-Nr.: FZ364 EAN/GTIN: 3250612762316 |
| |
|
| | |
| Verbindungssatz 70x270x40mm FZ364 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungssatz | Breite: | 270 mm | Höhe: | 70 mm | Tiefe: | 40 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,77* | € 41,66* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,56* | € 42,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,51* | € 42,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,02* | € 44,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,25* | € 44,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|