Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58532 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 58532 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 58532 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 58532 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517K-93288964
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58532
EAN/GTIN:
     4040849585326
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
displayport kabel
displayport kabel 2.0
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
2.0
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Anzahl der Schutzschichten
2
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Stecker-Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabeltyp
Rundkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,06*
€ 11,70*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 11,71*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 9,13*
€ 13,17*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,33*
€ 20,29*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,60*
€ 31,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49961
ab € 6,74*
Zubehör
Goobay
49962
ab € 4,02*
Zubehör
Goobay
49973
ab € 33,25*
Zubehör
Goobay
61696
ab € 21,84*
Zubehör
Goobay
61697
ab € 3,52*
Zubehör
Goobay
61709
ab € 2,99*
Zubehör
Wentronic
71460
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.