Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 71460 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic 71460 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
Wentronic 71460 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
Wentronic 71460 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
Wentronic 71460 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
Wentronic 71460 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77194784
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     71460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49973
ab € 9,53*
Zubehör
Goobay
58532
ab € 4,64*
Zubehör
Goobay
72188
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.