Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 61697 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 61697 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Goobay 61697 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Goobay 61697 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Goobay 61697 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108686054
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61697
EAN/GTIN:
     4040849616976
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
3D
Ja
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
3
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58532
ab € 4,64*
Zubehör
Goobay
61709
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.