Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Huntsman V2 Linearer optischer Switch Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Huntsman V2 Linearer optischer Switch Rot
Razer Huntsman V2 Linearer optischer Switch Rot
Razer Huntsman V2 Linearer optischer Switch Rot
Razer Huntsman V2 Linearer optischer Switch Rot
Razer Huntsman V2 Linearer optischer Switch Rot
Razer Huntsman V2 Linearer optischer Switch Rot
Razer Huntsman V2 Linearer optischer Switch Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93869865
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ03-03932100-R3G1
EAN/GTIN:
     8886419348603
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
PERFORMANCE AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Wenn es Geschwindigkeit ankommen soll, dann muss es eine Tastatur sein, die so schnell wie keine andere ist. Das ist die Razer Huntsman V2 — eine praktisch latenzfreie optische Gaming-Tastatur mit jeder Menge Highend-Features.

OPTISCHE SWITCHES VON RAZER™
Schneller, leichter und robuster als traditionelle mechanische Switches, mit einer Abtastrate von echten 8.000 Hz für praktisch latenzfreie Eingaben.
Verfügbar in zwei Varianten: Linear und Klickend.

BLITZSCHNELLES AUSLÖSEN
Noch schnellere Aktionen
Dank einer blitzschnellen, branchenführenden Reaktionszeit von 0,2 ms sind unsere optischen Switches der 2. Generation mit Razer HyperPolling 3x schneller als magnetische Switches.

LINEARE OPTISCHE SWITCHES
Sanftes, lautloses Auslösen
Verbesserte Geräuschdämpfer ermöglichen ein noch leiseres Tippen, und die weichen, konsistenten Switches haben nun eine Abtastrate von echten 8.000 Hz für praktisch latenzfreie Eingaben.

KLICKENDE OPTISCHE SWITCHES
Knackiges, taktiles Feedback
Schnelle, leicht von der Hand gehende Tastenanschläge, die sich satt anhören und sich leichter anfühlen als bei traditionellen mechanischen Switches, mit einer Abtastrate von echten 8.000 Hz für praktisch latenzfreie Eingaben.

DOUBLESHOT PBT-TASTENKAPPEN
Diese Tastenkappen sind härter und robuster als ABS-Kunststoff. Dank der Herstellung per Doubleshot-Gussverfahren werden sie mit der Zeit auch nicht blank und die Beschriftung wird niemals verblassen oder sich abnutzen.

Schalldämmender Schaumstoff
Für einen noch besseren Sound beim Tippen hat die Razer Huntsman V2 in ihrem Gehäuse eine Schicht Spezialschaumstoff, der alle metallischen Geräusche absorbiert, die beim Drücken der Tasten auftreten können.

ERGONOMISCHE HANDBALLENAUFLAGE
Die robuste Handballenauflage richtet sich perfekt an der Tastatur aus und entlastet deine Handgelenke, damit auch bei längeren Gaming-Sessions keine Ermüdungserscheinungen auftreten.

MULTIFUNKTIONALER DIGITALER DREHREGLER UND 4 MEDIENTASTEN
Du kannst diese Tasten so konfigurieren, dass du mit ihnen Musikstücke pausieren, wiedergeben und überspringen kannst. Auch Lautstärke oder Helligkeit kannst du so anpassen — so geht perfektes Entertainment.

INTEGRIERTER HYBRID- UND CLOUD-SPEICHER
Du bist in jeder Situation sofort bereit für dein Match, denn du kannst bis zu 5 Profile im internen Speicher der Tastatur unterbringen und bei Bedarf aktivieren, sodass du dir eine eigene Bibliothek aus Makros und Einstellungen aufbauen und aus der Cloud abrufen kannst.
Weitere Informationen:
Maus
Farben der Beleuchtung
Multi
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Optomechanischer Schlüsselschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastenkappen
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen
Polybutylene terephthalate (PBT)
Lebensdauer der Tastaturtasten
100 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Stimmabgabe Rate
8000 Hz
Anzahl der Programmierprofile
5
Eingebautes memory
Ja
Spiel-Modus
Ja
Key Switch Typ
Linear
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ04-03230100-R3M1
ab € 76,08*
Zubehör
Razer
RZ04-03220100-R3M1
ab € 99,22*
Zubehör
Razer
RZ04-03240100-R3M1
ab € 34,34*
Zubehör
Razer
RZ04-03470100-R3M1
ab € 86,25*
Zubehör
Razer
RZ19-03640100-R3M1
ab € 69,68*
Zubehör
Razer
RZ04-02980200-R3M1
ab € 77,64*
Zubehör
Razer
RZ04-03770200-R3M1
ab € 60,89*
Zubehör
Razer
RZ04-03460100-R3M1
ab € 143,20*
Zubehör
Razer
RZ20-02850100-R3M1
ab € 117,77*
Zubehör
Razer
RZ19-03660100-R3M1
ab € 68,78*
Zubehör
Razer
RZ19-02280100-R3M1
ab € 51,21*
Zubehör
Razer
RZ19-03060100-R3M1
ab € 73,09*
Zubehör
Razer
RZ19-03450200-R3M1
ab € 31,13*
Zubehör
Razer
RZ19-03450100-R3M1
ab € 30,22*
Zubehör
Razer
RZ19-04040100-R3M1
ab € 87,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.