Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Seiren Elite Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Seiren Elite Schwarz Tischmikrofon
Razer Seiren Elite Schwarz Tischmikrofon
Razer Seiren Elite Schwarz Tischmikrofon
Razer Seiren Elite Schwarz Tischmikrofon
Razer Seiren Elite Schwarz Tischmikrofon
Razer Seiren Elite Schwarz Tischmikrofon
Razer Seiren Elite Schwarz Tischmikrofon
Razer Seiren Elite Schwarz Tischmikrofon
Razer Seiren Elite Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-47627838
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ19-02280100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419377559
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
PROFESSIONELLER TON.
UNVERWECHSELBARER SOUND.
Mit dem Razer Seiren V2 Pro wie ein Profi klingen und seinen Content noch hochwertiger machen — ein dynamisches USB-Mikrofon, das wir für alle entwickelt haben, die es wirklich ernst meinen mit dem Streaming. Ob Branchenveteran oder angehender Profi, die eigene Stimme wird dank einer ganzen Reihe von Highend-Features absolut klar und präzise wiedergegeben.

EINE SATTE, KLARE STIMME.
DYNAMISCHES MIKROFON.
Der unglaublich tiefe Bassbereich des Razer Seiren V2 Pro verleiht der Stimme eine tiefe, warme Qualität und lässt sie wie die eines professionellen Radio-DJs klingen – so voll und klar, dass dein Publikum begeistert sein wird. Im Vergleich zu herkömmlichen Kardioiden-Mikrofonen hat es eine noch bessere Rauschunterdrückung für eine perfekte klare Stimme. Und wenn du innerhalb der optimalen Reichweite des Mikrofons rund um seine Spitze sprichst, wird deine Stimme mit perfekter Klarheit eingefangen, denn störende Geräusche werden im Vergleich zu herkömmlichen Kardioiden-Mikrofonen viel besser unterdrückt.

KEINE STÖRENDEN GERÄUSCHE
HOCHPASSFILTER.
Der Hochpassfilter des Mikrofons, der sich per Razer Synapse aktivieren lässt, beseitigt Summen und Sirren im Hintergrund, etwa von einem PC, damit die eigene Stimme wie in einem schalldichten Studio aufgenommen werden kann.

ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT.
ANALOGER VERSTÄRKUNGSBEGRENZER.
Das Razer Seiren V2 Pro kann automatisch seinen Verstärker anpassen, um Aussetzern und Lautstärkespitzen vorzubeugen, also brauchst du dir keine Sorgen machen, dass deine Stimme verzerrt wird, wenn es bei deinem Stream mal etwas lauter wird.

LAUTSTÄRKE-, VERSTÄRKER- UND STUMM-TASTE
Die allgemeinen Audio-Einstellungen lassen sich mithilfe der eigenen, leicht zugänglichen Tasten direkt am Mikrofon anpassen.

INTEGRIERTER STOSSDÄMPFER UND WINDSCHUT
Das Mikrofon kann nicht nur Erschütterungen durch Stöße dämpfen, sondern auch unbeabsichtigtes Ploppen und Zischen beim Sprechen, um die Ohren des Publikums mit optimalem Sound zu verwöhnen.

MIKROFONÜBERWACHUNG
Verbinde dein Headset mit dem 3,5-mm-Klinkenanschluss, um deine eigene Stimme zu hören, damit du deinen Mikrofonpegel im Griff behältst und auch auf chaotischen Chat-Kanälen noch kommunizieren kannst.

PLUG AND PLAY
Verbinde einfach das dynamische Mikrofon per USB-Kabel (Typ C auf Typ A) mit deinem PC, um mit dem Streaming zu beginnen.

TOTALE AUDIO-KONTROLLE.
AUDIO-ABMISCHUNG PER RAZER SYNAPSE.
Da du den Lautstärke-Mix aus dem, was du hörst, und dem, was das Publikum hört, separat abmischen kannst, ist es leicht, sich auf möglichst guten Content zu konzentrieren, ohne abgelenkt zu werden. Weise einfach deinem Sound die jeweiligen Ausgänge zu und lege ihren Wiedergabepegel fest – alles mithilfe einer einzigen, leistungsstarken Plattform.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewicht
891 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
226.4 mm
Höhe
0.685 mm
Mikrofongewicht
750 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
990 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, 8, 10 Mac OS 10.8 onwards
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518100090
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
120 dB
Mikrofon-Frequenz
50 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
16 Ohm
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
48 kHz
Empfindlichkeit (1kHz)
12.5 mV/Pa
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
114 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
RF Power
85 mW
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03932100-R3G1
ab € 139,45*
Zubehör
Razer
RZ03-03940500-R3G1
ab € 125,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.