Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Blackshark V2 X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Blackshark V2 X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Razer Blackshark V2 X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Razer Blackshark V2 X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Razer Blackshark V2 X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Razer Blackshark V2 X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Razer Blackshark V2 X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Razer Blackshark V2 X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Razer Blackshark V2 X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Razer Blackshark V2 X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Razer Blackshark V2 X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Razer Blackshark V2 X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Razer Blackshark V2 X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Razer Blackshark V2 X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79789652
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-03240100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419378396
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
DER SOUND DES E-SPORTS
Besiege die Konkurrenz mit einem leichten E-Sport--Headset, das dich unter Druck Höchstleistungen abrufen lässt. Das ist das Razer BlackShark V2 X — eine explosive Mischung aus genialem Sound, bestem Mikrofon und perfekter Schallisolierung, von Profis getestet und für gut befunden.

RAZER™ TRIFORCE TITANIUM 50-MM-TREIBER
Dank unserem brandneuen patentierten Design können unsere Ingenieure jeden Treiber so feinabstimmen, als gäbe es davon drei – so werden hohe, mittlere und tiefe Frequenzen separat wiedergegeben, um für einen noch klareren Sound und sattere Bässe zu sorgen.

RAZER™ HYPERCLEAR KARDIOIDEN-MIKROFON
Das biegsame Mikrofon dieses leichten E-Sport-Headsets nimmt deine Stimme noch besser auf und verfügt über eine Rauschunterdrückung. Das Gehäuse des Mikrofons wurde noch weiter optimiert und hat nun ein offeneres Design, um es so kompakt wie möglich zu machen — so kann deine Stimme noch besser aufgenommen und wiedergegeben werden.

NEUSTE PASSIVE RAUSCHUNTERDRÜCKUNG
Vom Jubel des Publikums bis hin zu Geräuschen deines PCs oder deiner Konsole – die geschlossenen Spezial-Ohrmuscheln mit ihren dicht anliegenden, weichen Polstern halten den Lärm draußen, damit du dich voll konzentrieren kannst.

LEICHTGEWICHTIGER KOMFORT
Dank einem Gewicht von gerade einmal 240 g wirst du bei Gaming-Marathons völlig vergessen, dass du überhaupt ein Headset trägst. Das Headset ist noch bequemer zu tragen dank seiner dickeren Bügelpolsterung und den weiter verbesserten Ohrpolstern aus Memory-Schaumstoff, die aus atmungsaktivem Stoff und weichem Kunstleder bestehen.

7.1 SURROUND SOUND
Schärfe deine Sinne für das Match und lass dir mit dem punktgenauen positionsabhängigen Sound nichts entgehen, denn du weißt intuitiv, woher jedes einzelne Geräusch kommt.

PLATTFORMÜBERGREIFENDE KOMPATIBILITÄT
Dieses leichte E-Sport-Headset hat einen 3,5-mm-Klinkenanschluss und funktioniert mit allen beliebten Plattformen, damit du mit PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und mobilen Geräten* antreten kannst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
270 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Sonstige Funktionen
Verpackungsgewicht
815 kg
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
193 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
575 g
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
9504500000
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
12 - 28000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
50 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.3 m
Ursprungsland
Vietnam
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03391700-R3G1
ab € 93,99*
Zubehör
Razer
RZ03-03932100-R3G1
ab € 153,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.