Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV ONE DOUBLE PD DALI UP/DOWN Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV ONE DOUBLE PD DALI UP/DOWN Deckenbeleuchtung LED
SLV ONE DOUBLE PD DALI UP/DOWN Deckenbeleuchtung LED
SLV ONE DOUBLE PD DALI UP/DOWN Deckenbeleuchtung LED
SLV ONE DOUBLE PD DALI UP/DOWN Deckenbeleuchtung LED
SLV ONE DOUBLE PD DALI UP/DOWN Deckenbeleuchtung LED
SLV ONE DOUBLE PD DALI UP/DOWN Deckenbeleuchtung LED
SLV ONE DOUBLE PD DALI UP/DOWN Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87015364
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtleistung
2120 lm
Strahlungswinkel
130 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
38.18 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
45 mm
Gewicht
4730 g
Durchmesser
800 mm
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
55 kWh
Leistung
55 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,34*
€ 628,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,71*
€ 619,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,43*
€ 595,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,78*
€ 568,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,14*
€ 544,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002909
ab € 173,86*
Ähnlich
SLV
1004761
ab € 220,87*
Ähnlich
SLV
1004759
ab € 199,60*
Ähnlich
SLV
1002911
ab € 194,41*
Ähnlich
SLV
1004763
ab € 261,52*
Ähnlich
SLV
1004765
ab € 339,80*
Ähnlich
SLV
1002913
ab € 458,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.