Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: pendellampen led
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Pendellampe

  Pendellampe  (22.933 Angebote unter 29.255.479 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pendellampe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1529   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pendellampe
^

Pendelleuchte für gezieltes Licht in vielen Bereichen

Pendelleuchte oder Hängelampe sind Beleuchtungseinrichtungen, die man weitgehend dem privaten Wohnbereich zuschreibt. Dort findet man sie über Esstischen und Couchtischen, wo sie ein angenehm sanftes und punktuell ausgerichtetes Licht erzeugen. Jedoch findet die Pendelleuchte auch im geschäftlichen Bereich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Pendelleuchte - Charakteristik

Eine Pendelleuchte zeichnet sich durch eine besondere Charakteristik aus. Grundsätzlich ist der Lampenschirm nach unten geöffnet, so dass die Leuchte ein punktuelles Licht auf einen ausgewählten Bereich strahlt. In der Regel fällt der Lichtkegel auf einen Tisch, eine Anrichte oder eine Theke. Da diese Wohnleuchten vergleichsweise tief von der Decke herabhängen, schaffen viele Modelle eine warme, intime Lichtwirkung und ein eher wohnliches Ambiente. Pendelleuchten sind vielfach mit Einzelleuchten und Einzel-Lampenschirmen aus Glas, Metall oder textilen Materialien ausgestattet. Seltener sind Pendelleuchten mit zwei oder drei Lichtquellen. Moderne Modelle sind mit Lampenschirmen versehen, die auch einen kleinen Lichtkegel nach oben strahlen und damit gleichzeitig eine indirekte Beleuchtung im Raum bieten.

Ausnahmen bestätigen die Regel - Pendelleuchte für den Arbeitsplatz

Unabhängig von der typischen Bauweise der Pendelleuchte und ihrem verbreiteten Einsatzbereich bietet der Fachhandel auch Pendelleuchten an, die speziell für den Einsatz im Arbeits- und Bürobereich gestaltet sind. Diese speziellen Pendelleuchten sind meist rechteckig oder haben eine abgerundete, längliche Form und sind horizontal angeordnet. Eine Pendelleuchte zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen ist mit speziellen Leuchtmitteln ausgestattet, die alle lichttechnischen Voraussetzungen des Arbeitsschutzes erfüllen. Als Rasterleuchten oder durch einen speziellen Diffusor erzeugen Arbeitsplatz-Pendelleuchten ein blendfreies, gezielt ausgerichtetes Licht. Innovative Büro-Pendelleuchten lassen einen Lichtaustritt nach unten und nach oben zu, so dass sie wahlweise als Uplight oder Downlight verwendet werden können.

Die Pendelleuchte in der Gastronomie und im Einzelhandel

Weit verbreitet sind Pendelleuchten in der Gastronomie. Oberhalb von Theken angebracht leuchten sie den Thekenbereich gezielt aus und erzeugen gleichzeitig ein angenehm gedämpftes Ambiente. In Restaurants beleuchtet man vielfach jeden einzelnen Tisch mit einer Pendelleuchte. Dadurch wird der Tisch ausreichend hell beleuchtet und gleichzeitig eine intime, abgeschlossene Atmosphäre im Bereich des Tisches geschaffen. Auf diese Weise findet die Pendelleuchte einen sinnvollen Einsatz zur Strukturierung großer Räume. Im Einzelhandelsbereich sind Pendelleuchten oberhalb von Verkaufstheken beliebt. Dank ihres punktuellen Lichts ermöglicht die Pendelleuchte eine attraktive Erscheinungsform der Ware sowie eine intensive Betrachtung und ergänzt das Konzept der Raumbeleuchtung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.