Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV ONE 80 PD DALI UP/DOWN Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV ONE 80 PD DALI UP/DOWN Deckenbeleuchtung LED
SLV ONE 80 PD DALI UP/DOWN Deckenbeleuchtung LED
SLV ONE 80 PD DALI UP/DOWN Deckenbeleuchtung LED
SLV ONE 80 PD DALI UP/DOWN Deckenbeleuchtung LED
SLV ONE 80 PD DALI UP/DOWN Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87932986
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtleistung
1270 lm
Strahlungswinkel
130 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
36.18 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
45 mm
Gewicht
2580 g
Durchmesser
800 mm
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
34 kWh
Leistung
34 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,65*
€ 370,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,57*
€ 368,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,14*
€ 310,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.