Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Focus Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Focus Waschbecken Chrom
Hansgrohe Focus Waschbecken Chrom
Hansgrohe Focus Waschbecken Chrom
Hansgrohe Focus Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70061917
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31910000
EAN/GTIN:
     4011097725819
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 70
- größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit
- mit extra langem barrierefreiem Griff
- Ausladung 101 mm
- Laminarstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 18982/IA
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31915000
ab € 98,17*
Ähnlich
Hansgrohe
31914000
ab € 78,51*
Ähnlich
Hansgrohe
31132000
ab € 107,11*
Ähnlich
Hansgrohe
31517000
ab € 81,60*
Ähnlich
Hansgrohe
31911000
ab € 101,23*
Ähnlich
Hansgrohe
31923000
ab € 90,82*
Ähnlich
Hansgrohe
71220000
ab € 120,00*
Ähnlich
Hansgrohe
71225000
ab € 80,42*
Ähnlich
Hansgrohe
31203000
ab € 147,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.