Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Selbstschlussarmatur
>
Artikel
Hansgrohe Focus Waschbecken Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-70060675
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
31911000
EAN/GTIN:
4011097725833
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen
Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.
EcoSmart: Wasser und Energie sparen
hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.
- Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 100
- größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit
- mit extra langem barrierefreiem Griff
- Ausladung 119 mm
- Laminarstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufventil: Metall
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Badarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
,
Sensor-Armatur
,
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
waschtisch armatur hansgrohe
,
selbstschluss-waschtischbatterie
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe Focus Chrom
Hansgrohe
31915000
ab € 98,30*
Ähnlich
Hansgrohe Focus Chrom
Hansgrohe
31914000
ab € 78,55*
Ähnlich
Hansgrohe Focus Chrom
Hansgrohe
31132000
ab € 106,80*
Ähnlich
Hansgrohe Focus Chrom
Hansgrohe
31517000
ab € 79,80*
Ähnlich
Hansgrohe Focus Waschbecken Chrom
Hansgrohe
31910000
ab € 81,95*
Ähnlich
Hansgrohe Focus Waschbecken Chrom
Hansgrohe
31923000
ab € 90,88*
Ähnlich
Hansgrohe Logis Waschbecken Chrom
Hansgrohe
71220000
ab € 120,02*
Ähnlich
Hansgrohe Logis Waschbecken Chrom
Hansgrohe
71225000
ab € 80,40*
Ähnlich
Hansgrohe Metris Chrom
Hansgrohe
31203000
ab € 148,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen