Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Logis Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Logis Waschbecken Chrom
Hansgrohe Logis Waschbecken Chrom
Hansgrohe Logis Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70057413
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71225000
EAN/GTIN:
     4011097769981
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- Ausladung 194 mm
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G ½
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31915000
ab € 98,10*
Ähnlich
Hansgrohe
31914000
ab € 78,64*
Ähnlich
Hansgrohe
31132000
ab € 106,15*
Ähnlich
Hansgrohe
31517000
ab € 78,72*
Ähnlich
Hansgrohe
31911000
ab € 102,30*
Ähnlich
Hansgrohe
31910000
ab € 81,90*
Ähnlich
Hansgrohe
31923000
ab € 91,39*
Ähnlich
Hansgrohe
71220000
ab € 119,90*
Ähnlich
Hansgrohe
31203000
ab € 147,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.