Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS963e Farbe 1200 x 1200 DPI A3 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS963e Farbe 1200 x 1200 DPI A3 WLAN
Lexmark CS963e Farbe 1200 x 1200 DPI A3 WLAN
Lexmark CS963e Farbe 1200 x 1200 DPI A3 WLAN
Lexmark CS963e Farbe 1200 x 1200 DPI A3 WLAN
Lexmark CS963e Farbe 1200 x 1200 DPI A3 WLAN
Lexmark CS963e Farbe 1200 x 1200 DPI A3 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120324701
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     20L8060
EAN/GTIN:
     734646741248
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA2-Personal
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
IPSEC
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
IPSEC
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
15000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
12000 Seiten
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EFTA, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), GS mark, ICES, KC, KCC, Mopria Certified, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, UKCA, UL, US FDA, VCCI, cUL
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
700 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
500 Blätter
Kapazität Papierfach 1
550 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
150 Blätter
Maximale Papierkapazität
4750 Blätter
Max. Ausgabekapazität
2650 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
270000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
7000 - 50000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten
PCL, PPDS, PostScript, Scalable
Leistungen
Speicherkapazität
4000 MB
RAM-Speicher maximal
4000 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
55 dB
Schallleistungspegel (Standby)
14 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Berührung
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
740 mm
Verpackungstiefe
785 mm
Verpackungshöhe
850 mm
Paketgewicht
84000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
592 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
643 mm
Gewicht
66300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32.2 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Hagaki-Karte, Hauptbuch (Mediengröße), Legal, Brief, Oficio, Aussage
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B4, B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 300 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
811 W
Energieverbrauch (bereit)
45.5 W
Stromverbrauch (Standby)
1.1 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.8 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
55 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
55 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
8.1 s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.849,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.849,48*
€ 3.390,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.845,60*
€ 3.386,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.833,97*
€ 3.372,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.830,09*
€ 3.367,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.826,42*
€ 3.363,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
20L7500
€ 82,81*
Zubehör
Lexmark
20L8800
€ 320,21*
Zubehör
Lexmark
20L8801
€ 745,83*
Zubehör
Lexmark
20L8802
€ 961,42*
Zubehör
Lexmark
20L8804
€ 845,85*
Zubehör
Lexmark
20L8806
€ 205,84*
Zubehör
Lexmark
20L8807
€ 94,88*
Zubehör
Lexmark
20L8810
€ 807,90*
Zubehör
Lexmark
20L8811
€ 2.165,70*
Zubehör
Lexmark
20L8812
€ 1.365,85*
Zubehör
Lexmark
20L8813
€ 1.495,06*
Zubehör
Lexmark
20L8814
€ 3.061,81*
Zubehör
Lexmark
20L8815
€ 2.823,51*
Zubehör
Lexmark
20L8816
€ 245,92*
Zubehör
Lexmark
20L8817
€ 195,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.