Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 20L8807 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 20L8807 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Regal
Lexmark 20L8807 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Regal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120334248
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     20L8807
EAN/GTIN:
     734646755689
Suchbegriffe:
Laserdrucker Ersatzteile
Tastaturablage
Tastaturhalterung
laserdrucker ersatzteile
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
104 mm
Paketgewicht
360 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
140 g
Merkmale
Typ
Regal
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Lexmark
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.