Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91825532
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA35940
EAN/GTIN:
     8715946697239
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Überlegene Bildqualität
Mit seiner Weiß- und Farbhelligkeit von 6.000 Lumen projiziert der EB-PU1006W klare Weißtöne, lebhafte Details, tiefe Schwarztöne, klar definierte Schatten und kontrastreiche Bilder.

Kompakt und leicht
Durch seine kompakte Bauform ist dieses Gerät einfach transportierbar und benötigt wenig Lagerplatz, was erhebliche Platz- und Kostenvorteile im Gerätepark bietet. Dank dem unauffälligen Design fügt sich das Gerät nahtlos in nahezu jede Umgebung ein.

Flexibilität dank austauschbaren Objektiven
Der EB-PU1006W unterstützt verschiedene Objektive für eine Vielzahl an Projektionsumgebungen, einschließlich eines Ultrakurzdistanz-Objektivs mit Zero-Offset. Der Projektor wird ohne Objektiv ausgeliefert. So haben Benutzer die Möglichkeit, die für ihre Anwendung jeweils optimale Projektionslösung zusammenzustellen.

Vielfältige Installationsmöglichkeiten
Erzeugen Sie großformatige, extrem helle Projektionen – selbst bei Installationen mit mehreren Projektoren, bei denen Edge-Blending, Stacking und Flexibilität bei den Objektiven entscheidend sind. Mit dem Epson Projector Professional Tool sind anspruchsvolle Installationen, wie zum Beispiel Projektionsmapping, ganz einfach. Das optionale externe Kameramodul (ELPEC01) nutzt zum Stapeln eine integrierte Verarbeitung für die geometrische Korrektur ohne externen PC. Der EB-PU1006W verfügt über NFC für Installationen mit mehreren Projektoren, was die Einrichtung mit dem Epson Projector Config Tool vereinfacht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop, Flying frame
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Brennweitenbereich
varies by lens mm
Zoomtyp
Auto
Projektionsverhältnis
0.35 - 10.11:1
Wechselobjektiv
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
6000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
2000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
4200 ANSI Lumen
Projektor-Helligkeit (Hochformat)
6000 ANSI Lumen
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-45 - 45 °
Matrix Größe
0.76 "
Wärmeableitung
1247.8 BTU/h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDBaseT-Port
Ja
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15400 g
Breite
545 mm
Tiefe
436 mm
Höhe
189 mm
Verpackungsbreite
561 mm
Verpackungstiefe
760 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
20604 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool
Merkmale
Geräuschpegel
30 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
HDCP
Ja
Ursprungsland
Philippinen
Passwortschutz
Ja
Software
Softwaresupport
via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
367 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
310 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Full-HD
Ja
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Kino, Dynamisch, Natürlich, Präsentation, DICOM Simulationsmodus, Multi-projection, BT.709
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.055,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.162,79*
€ 4.953,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.131,50*
€ 4.916,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.080,20*
€ 4.855,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.055,44*
€ 4.825,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWH940
ab € 472,75*
Zubehör
Epson
CP04OSSWHA35
ab € 343,57*
Zubehör
Epson
CP05OSSWHA35
ab € 471,90*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 82,20*
Zubehör
Epson
V12H004Y0A
ab € 8.456,17*
Zubehör
Epson
V12H006AE0
ab € 171,04*
Zubehör
Epson
V12H004L08
ab € 2.587,54*
Zubehör
Epson
V12H004M08
ab € 512,61*
Zubehör
Epson
V12H004M0A
ab € 1.604,85*
Zubehör
Epson
V12H004M0B
ab € 1.616,18*
Zubehör
Epson
V12H004M0F
ab € 1.383,02*
Zubehör
Epson
V12H004UA3
ab € 3.893,03*
Zubehör
Epson
V12H004U04
ab € 3.548,01*
Zubehör
Epson
V12H004W05
ab € 1.611,34*
Zubehör
Epson
V13H134A46
ab € 51,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.