Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
Epson Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31611644
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H004M08
EAN/GTIN:
     8715946614427
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Neu entwickeltes Standard-Objektiv nutzbar bis zu nativer W-UXGA Auflösung
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1,0 - 1,6
Brennweitenbereich
24 - 38.2 mm
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
EB-G7200W, EB-G7400U, EB-G7900U, EB-G7905U, Epson EB-L1100U, Epson EB-L1200U, Epson EB-L1300U, Epson EB-L1405U
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
1.76 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,37*
€ 684,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,16*
€ 678,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,86*
€ 661,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,08*
€ 647,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,41*
€ 610,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11HA35940
ab € 3.689,80*
Zubehör
Epson
V11HA34840
ab € 4.673,18*
Zubehör
Epson
V11HA34940
ab € 4.895,73*
Zubehör
Epson
V11HA33840
ab € 6.250,15*
Zubehör
Epson
V11HA33940
ab € 7.023,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.