Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
Epson Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57870604
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H004M0B
EAN/GTIN:
     8715946614496
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Neu entwickeltes Standard-Objektiv nutzbar bis zu nativer W-UXGA Auflösung
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1.0 - 1.5x
Brennweitenbereich
80.6 - 121.1 mm
Blendenbereich (F-F)
1,8 - 2,4
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Pro L1500 Pro L1505
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
358 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
2.88 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.615,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.781,44*
€ 2.119,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.775,15*
€ 2.112,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.714,74*
€ 2.040,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,02*
€ 1.987,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.615,29*
€ 1.922,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11HA35940
ab € 4.063,56*
Zubehör
Epson
V11HA34840
ab € 4.680,58*
Zubehör
Epson
V11HA34940
ab € 4.890,62*
Zubehör
Epson
V11HA33840
ab € 6.249,86*
Zubehör
Epson
V11HA33940
ab € 6.312,91*
Zubehör
Epson
V11HA52840
ab € 10.304,99*
Zubehör
Epson
V11HA52940
ab € 9.240,01*
Zubehör
Epson
V11HA65940
ab € 13.164,75*
Zubehör
Epson
V11HA64940
ab € 15.803,95*
Zubehör
Epson
V11HA63940
ab € 33.408,66*
Zubehör
Epson
V11HA68840
ab € 13.831,42*
Zubehör
Epson
V11HA67840
ab € 16.988,73*
Zubehör
Epson
V11HA66840
ab € 31.117,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.