Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA DP-7140 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA DP-7140 1 Stück(e)
KYOCERA DP-7140 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89324323
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203V25NL0
EAN/GTIN:
     632983063194
Suchbegriffe:
Dokumenten-Zuführung
Dokumenteneinzug
Dokumentenzufuhr
Originaleinzug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
588 mm
Tiefe
502 mm
Höhe
133 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
TASKalfa 2554ci
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
50 Blätter
Weitere Suchbegriffe: kyocera dokumenteneinzug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,02*
€ 667,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,34*
€ 652,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,86*
€ 634,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,03*
€ 620,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,20*
€ 591,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.