Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRV2KI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRV2KI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
APC SRV2KI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
APC SRV2KI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
APC SRV2KI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
APC SRV2KI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68275916
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRV2KI
EAN/GTIN:
     731304339243
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
16800 g
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
525 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
18100 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
4 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 14763.6 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, REACH
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
2 kVA
Ausgangsleistung
1600 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
600 J
Crest-Faktor
3:1
ECO-Modus
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Druckanstiegsschutz
Ja
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: apc ups 2000va, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 916,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,50*
€ 1.187,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,76*
€ 1.183,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,74*
€ 1.158,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,41*
€ 1.134,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,23*
€ 1.090,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9544
ab € 175,57*
Zubehör
APC
VGL9901I
ab € 91,77*
Zubehör
APC
PZ42I-GR
ab € 14,62*
Zubehör
APC
PZ42IZ-GR
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.