Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC PZ42I-GR Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC PZ42I-GR Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Schwarz
APC PZ42I-GR Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Schwarz
APC PZ42I-GR Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Schwarz
APC PZ42I-GR Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Schwarz
APC PZ42I-GR Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Schwarz
APC PZ42I-GR Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Schwarz
APC PZ42I-GR Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Schwarz
APC PZ42I-GR Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38251463
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PZ42I-GR
EAN/GTIN:
     731304336211
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Zertifizierung
CE
Design
PDU-Typen
Standard
Montage
Horizontal/Vertikal
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Ausgangsspannung
230 V
Ladekapazität
2300 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase
10 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
10 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Max. Leistung
2300 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Stecker
C14-Koppler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
BX1200MI
ab € 119,26*
Zubehör
APC
BX1400UI
ab € 148,35*
Zubehör
APC
BX1600MI
ab € 158,17*
Zubehör
APC
BK650EI
ab € 132,74*
Zubehör
APC
BX700UI
ab € 78,74*
Zubehör
APC
BX750MI
ab € 79,01*
Zubehör
APC
BX950MI
ab € 94,69*
Zubehör
APC
BX950UI
ab € 103,63*
Zubehör
APC
BK350EI
ab € 93,99*
Zubehör
APC
BK500EI
ab € 118,92*
Zubehör
APC
BR550GI
ab € 157,27*
Zubehör
APC
BR1200GI
ab € 308,06*
Zubehör
APC
BR1500GI
ab € 334,01*
Zubehör
APC
BR900GI
ab € 213,41*
Zubehör
APC
SMT1000I-6W
ab € 620,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.