Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 3810205 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 3810205 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 3810205 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67097940
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     3810205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-P2
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
3810005
ab € 185,00*
Ähnlich
Kludi
3840005
ab € 428,20*
Ähnlich
Kludi
3840205
ab € 334,48*
Ähnlich
Kludi
3850005
ab € 401,26*
Ähnlich
Kludi
3850205
ab € 314,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.