Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 3850005 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 3850005 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 3850005 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67097431
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     3850005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslauf
Wandarmatur
Wandbatterie
Waschtisch Dreilocharmatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,16*
€ 552,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,02*
€ 550,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,69*
€ 531,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,57*
€ 514,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,33*
€ 475,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
3810005
ab € 185,86*
Ähnlich
Kludi
3810205
ab € 173,37*
Ähnlich
Kludi
3840005
ab € 427,85*
Ähnlich
Kludi
3840205
ab € 334,27*
Ähnlich
Kludi
3850205
ab € 312,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.