Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 3840005 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 3840005 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 3840005 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67097437
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     3840005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslauf
Wandarmatur
Wandbatterie
Waschtisch Dreilocharmatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,59*
€ 588,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,10*
€ 586,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,10*
€ 564,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,67*
€ 547,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,48*
€ 512,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
3810005
ab € 185,60*
Ähnlich
Kludi
3810205
ab € 174,63*
Ähnlich
Kludi
3840205
ab € 335,69*
Ähnlich
Kludi
3850005
ab € 400,23*
Ähnlich
Kludi
3850205
ab € 312,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.