Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 5210091 Badarmatur Waschbecken Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 5210091 Badarmatur Waschbecken Chrom, Weiß
Kludi 5210091 Badarmatur Waschbecken Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67097918
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     5210091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-P2
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,19*
€ 567,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,86*
€ 555,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 455,19*
€ 541,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,03*
€ 530,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,64*
€ 517,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,87*
€ 482,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
5104305G5
ab € 928,73*
Ähnlich
Kludi
5104345G4
ab € 1.972,19*
Ähnlich
Kludi
5104605G5
ab € 857,89*
Ähnlich
Kludi
5104645G4
ab € 1.846,12*
Ähnlich
Kludi
5210005
ab € 361,53*
Ähnlich
Kludi
5210205
ab € 425,15*
Ähnlich
Kludi
5220005
ab € 396,78*
Ähnlich
Kludi
5220091
ab € 513,77*
Ähnlich
Kludi
5220205
ab € 454,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.