Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 5210205 Badarmatur Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 5210205 Badarmatur Chrom
Kludi 5210205 Badarmatur Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67097909
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     5210205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-P2
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Waschtisch Dreilocharmatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 "
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,19*
€ 607,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,90*
€ 606,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,31*
€ 587,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,52*
€ 563,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,15*
€ 505,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
5104305G5
ab € 928,73*
Ähnlich
Kludi
5104345G4
ab € 1.972,19*
Ähnlich
Kludi
5104605G5
ab € 857,89*
Ähnlich
Kludi
5104645G4
ab € 1.846,12*
Ähnlich
Kludi
5210005
ab € 361,53*
Ähnlich
Kludi
5210091
ab € 405,87*
Ähnlich
Kludi
5220005
ab € 396,78*
Ähnlich
Kludi
5220091
ab € 513,77*
Ähnlich
Kludi
5220205
ab € 454,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.