Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 5104605G5 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 5104605G5 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 5104605G5 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096088
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     5104605G5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 857,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,59*
€ 1.190,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,17*
€ 1.168,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 957,62*
€ 1.139,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,98*
€ 1.105,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,80*
€ 1.069,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,89*
€ 1.020,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
5104305G5
ab € 928,73*
Ähnlich
Kludi
5104345G4
ab € 1.972,19*
Ähnlich
Kludi
5104645G4
ab € 1.846,12*
Ähnlich
Kludi
5210005
ab € 361,53*
Ähnlich
Kludi
5210091
ab € 405,87*
Ähnlich
Kludi
5210205
ab € 425,15*
Ähnlich
Kludi
5220005
ab € 396,78*
Ähnlich
Kludi
5220091
ab € 513,77*
Ähnlich
Kludi
5220205
ab € 454,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.