Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX Werkzeugkoffer mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX Werkzeugkoffer mit Rollen
Stanley FATMAX Werkzeugkoffer mit Rollen
Stanley FATMAX Werkzeugkoffer mit Rollen
Stanley FATMAX Werkzeugkoffer mit Rollen
Stanley FATMAX Werkzeugkoffer mit Rollen
Stanley FATMAX Werkzeugkoffer mit Rollen
Stanley FATMAX Werkzeugkoffer mit Rollen
Stanley FATMAX Werkzeugkoffer mit Rollen
Stanley FATMAX Werkzeugkoffer mit Rollen
Stanley FATMAX Werkzeugkoffer mit Rollen
Stanley FATMAX Werkzeugkoffer mit Rollen
Stanley FATMAX Werkzeugkoffer mit Rollen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-39112609
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST1-80148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptoptrolley
Notebook-Trolley
Notebooktrolley
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Stoff
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl von Fächern
2
Lenkrollen
Ja
Volumen (l)
33 l
Maximales Lastgewicht
20 kg
Griff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
5190 g
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-97-515
€ 47,96*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71943
€ 117,26*
Ähnlich
Stanley
FMST1-72383
€ 125,09*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71966
€ 46,81*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71981
€ 95,72*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71967
€ 54,12*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71968
€ 54,51*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71969
€ 68,21*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71971
€ 39,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.