Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY FMST1-71966 Werkzeugbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FMST171966 Kleinteil/Werkzeugkasten Werkzeugkoffer Metall, Kunststoff Schwarz
Stanley FMST171966 Kleinteil/Werkzeugkasten Werkzeugkoffer Metall, Kunststoff Schwarz
Stanley FMST171966 Kleinteil/Werkzeugkasten Werkzeugkoffer Metall, Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-23163
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST1-71966
EAN/GTIN:
     03253561719660
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Stanley FMST1-71966 FatMax PRO-STACK II Systembox
Features:
Robust und kompakt für hohe Haltbarkeit und leichten Transport
Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der PRO-STACK Serie
Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
Bi-Material Handgriff
Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschlosses
Rostfreie Metallschließen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
Volumen: 13,5 Liter
Maximale Belastbarkeit: 30kg
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkoffer
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
13.5 l
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
331.7 mm
Höhe
176 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-97-515
€ 47,96*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71943
€ 117,26*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80148
€ 77,62*
Ähnlich
Stanley
FMST1-72383
€ 125,09*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71981
€ 95,72*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71967
€ 54,12*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71968
€ 54,51*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71969
€ 68,21*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71971
€ 39,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.