Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
Stanley FATMAX Werkzeugkoffer mit Trolley
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-39050618
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
FMST1-72383
EAN/GTIN:
5909426905232
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkoffer
Material
Aluminium, Polypropylen
Produktfarbe
Grau, Gelb
Lenkrollen
Ja
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
435 mm
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Kleinteile & Werkzeugkästen
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
pc werkzeugkoffer
,
lehrlingskoffer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 125,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley FATMAX Werkzeugkoffer
Stanley
FMST1-71943
€ 119,61*
Ähnlich
STANLEY FMST1-71966 Werkzeugbox
Stanley
FMST1-71966
€ 47,56*
Ähnlich
STANLEY FMST1-71981 Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 44 x 33 x 33 cm
Stanley
FMST1-71981
€ 95,72*
Ähnlich
Stanley TSTAK I Grosser Werkzeugkoffer mit Schaumstoffeinlage und Organizer
Stanley
FMST1-71967
€ 55,62*
Ähnlich
Stanley TSTAK III Werkzeugkoffer mit großer Schublade und 6 Fächern
Stanley
FMST1-71968
€ 54,51*
Ähnlich
Stanley TSTAK IV Werkzeugkoffer mit zwei Schubladen
Stanley
FMST1-71969
€ 68,21*
Ähnlich
Stanley TSTAK VI Grosser Werkzeugkoffer
Stanley
FMST1-71971
€ 39,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.