Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD740NT Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Gelb 1,75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCD740NT Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Gelb 1,75 kg
DeWALT DCD740NT Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Gelb 1,75 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-25120585
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD740NT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
  • Robuste und leistungsstarke 18,0 Volt Akku-Winkelbohrmaschine mit hoher Leistung und geringen Eckmaßen
  • Zweigang-Getriebe mit optimal abgestimmtem Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
  • Schneller und leichter Wechsel der Einsatzwerkzeuge durch robustes und zentrisch spannendes 10 mm Schnellspann-Bohrfutter sowie Spindellarretierung
  • Sichere und ergonomische Handhabung durch vollgummiertes Maschinengehäuse
  • Großdimensionierter Paddelschalter für sicheren Einsatz in allen Griffpositionen
  • Hochleistungslüfter sorgt für lange Lebensdauer und ein Maximum an Leistung
  • Robustes Vollmetall-Getriebe gewährleistet einen effizienten Leistungstransfer auch im härtesten Einsatz
  • Integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Einsetzbar mit allen 18,0 Volt Li-Ion XR Akkus (nicht im Lieferumfang)
  • Gürtelclip und magnetischer Bithalter für problemlosen Einsatz
  • Serienmäßig in T-STAK Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DEWALT ‚Akku Plus‘-System
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Rechtwinkelbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
1.5 m/s²
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
28 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
1 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
650 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2000 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
11 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
33 Nm
Schallleistungspegel
87 dB
Schalldruckpegel
76 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
3.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1750 g
Breite
67 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
325 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietyp
XR Li-Ion
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 63,44*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 262,33*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 309,04*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 28,97*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 48,17*
Zubehör
DeWalt
DWST1-71195
ab € 137,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.