Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCB118T2-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCB118T2-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWALT DCB118T2-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34648584
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB118T2-QW
EAN/GTIN:
     5035048657201
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Schnellladegerät
  • Lädt alle DEWALT Schiebe-Akkus (1,3 - 3,0 Ah) von 10,8 - 18,0 Volt - DE Intelligent charger - varies output current according to battery - DEWALT 2-Stufen Ladeprozess für hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität - DCB 105 für 220 Volt Netzanschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Markenkompatibilität
DeWalt
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht Batterieladegerät
650 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,82*
€ 350,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,47*
€ 350,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,54*
€ 342,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,76*
€ 322,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCS7485N-XJ
ab € 669,03*
Zubehör
DeWalt
5035048668412
ab € 337,41*
Zubehör
DeWalt
DCM571N-XJ
ab € 197,79*
Zubehör
DeWalt
DCS520NT-XJ
ab € 548,25*
Zubehör
DeWalt
DCV584L-QW
ab € 200,05*
Zubehör
DeWalt
DCH775N-XJ
ab € 732,06*
Zubehör
DeWalt
DCH775N-XJ
ab € 829,70*
Zubehör
DeWalt
DCS727N-XJ
ab € 755,76*
Zubehör
DeWalt
DCV586MK-XJ
ab € 445,92*
Zubehör
DeWalt
DCMBA572N-XJ
ab € 169,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.