Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline MA 10700 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline MA 10700 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Freistehend Kabellos
Technoline MA 10700 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Freistehend Kabellos
Technoline MA 10700 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Freistehend Kabellos
Technoline MA 10700 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97291819
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     MA 10700
EAN/GTIN:
     4029665310701
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Thermo-Hygro-Sensor mit Poolsensor
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Technische Details
Zweck
Drinnen/Draußen
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-39 - 59 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
20 - 99 %
Genauigkeit
0.1 °C
Präzision
3 %
Material
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
128 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10006
ab € 84,96*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10050
ab € 119,55*
Sonstiges
TechnoTrade
4029665010410
ab € 55,04*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10800-3
ab € 51,85*
Sonstiges
Eurochron
EFWS 2900
ab € 82,97*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10045
ab € 95,07*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10061 Set
ab € 134,89*
Sonstiges
TechnoTrade
MA10800-1
ab € 22,46*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10001 + Gateway
ab € 35,91*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10022
ab € 48,34*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10032
ab € 51,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.