Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2900343 Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2900343 Leistungsrelais
Phoenix Contact 2900343 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     3461-40652573
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900343
EAN/GTIN:
     4046356509992
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21-21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/DC
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
14 x 94 x 80 mm
Gewicht
59.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,51*
€ 15,53*
2 Tage
70
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 14,06*
€ 16,06*
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,09*
€ 16,07*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,24*
€ 16,20*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 13,99*
€ 19,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 155,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0801377
ab € 16,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,269*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1053001
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.