Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLC-Interface mit Miniaturrelais 2xWechsler PiA PLC-RPT-230UC/21-21AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3881898
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900343
EAN/GTIN:
     4046356509992
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21-21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/DC Nennstrom: 0,0043 A, Breite: 14 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 94 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: gepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 179,4...264,5 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 179,4...264,5 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 171,6...264 V, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung DC: -...- V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2, Werkstoff des Kontakteinsatzes: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PLC-RPT-230UC/21-21AU
Ident Code:
2900343
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, phoenix contact koppelrelais 230v, ly relais, leistungsrelais 230v, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,46*
€ 15,60*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,08*
€ 16,25*
32 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,29*
€ 16,41*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,97*
€ 25,43*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,65*
€ 34,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 162,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,885*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1452*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,96785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,559*
Zubehör
Phoenix Contact
0801377
ab € 17,0905*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,7597*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,119*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3716*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,434*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1053001
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.