Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLC-Interface AU 230V AC/DC mit Miniaturrelais 2xWechsler PiA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3881898
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PLC-RPT-230UC/21-21AU
EAN/GTIN:
     4046356509992
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21-21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/DC Nennstrom: 0,0043 A, Breite: 14 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 94 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 179,4 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 179,4 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 171,6 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PLC-RPT-230UC/21-21AU
Ident Code:
2900343
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, phoenix contact koppelrelais 230v, ly relais, leistungsrelais 230v, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,50*
€ 15,63*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,12*
€ 16,31*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,24*
€ 16,45*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 25,35*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 20,76*
€ 35,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 164,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 21,035*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1352*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,539*
Zubehör
Phoenix Contact
0801377
ab € 17,11*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,9128*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,049*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3116*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,384*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1053001
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.