Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita LS1018LN Gehrungssäge 4300 RPM 1430 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita LS1018LN Gehrungssäge 4300 RPM 1430 W
Makita LS1018LN Gehrungssäge 4300 RPM 1430 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-76873649
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LS1018LN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klingendurchmesser
260 mm
Klingenbohrung
30 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1430 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4300 RPM
Abschrägung Eintellung (links)
45 °
Abschrägung Einstellung (rechts)
45 °
Schalldruckpegel
94 dB
Schallpegelunsicherheit
3, 103 dB
Sonstige Funktionen
Produkttyp
Schiebe-Verbunstoff-Gehrungssäge
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20600 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,32*
€ 487,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,64*
€ 479,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,75*
€ 454,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,56*
€ 448,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,41*
€ 436,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT4324-QZ
ab € 53,43*
Zubehör
Makita
DEAWST05
ab € 188,33*
Zubehör
DeWalt
DT4280-QZ
ab € 57,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.